RUBBERMAID FGA25106OR00 Cây lau nhà có đầu vòng nhỏ
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lau ướt |
Vật liệu cơ bản | Bông |
Màu | trái cam |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Kiểu kết nối | Kẹp Syle |
trọng lượng khô | 8 đến 16 oz. |
Loại kết thúc | Vòng lặp |
Kích thước băng đô | 5" |
Có thể giặt được | Có |
Chiều dài | 34 "thành 37" |
Vật chất | Sợi tổng hợp |
Phong cách lau | Chuỗi |
chổ | 4 |
Chiều rộng | 5 1/2 đến 6 1/2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật liệu cơ bản | Màu | Vật chất | Phong cách lau | chổ | Chiều rộng | Kiểu kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €224.18 | ||
FGF51700BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €254.72 | ||
FGF55700BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 5" | Kẹp Syle | €245.37 | ||
FGF51700WH00 | 6" | Bông | trắng | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €249.13 | ||
FGF51800BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €279.48 | ||
FGF55800BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 5" | Kẹp Syle | €265.66 | ||
FGF51800WH00 | 6" | Bông | trắng | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €268.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.