RUBBERMAID FGA15206BL00 Cây lau nhà ướt màu xanh vừa
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lau ướt |
Vật liệu cơ bản | Bông |
Màu | Màu xanh da trời |
trọng lượng khô | 16 đến 22 oz. |
Kích thước băng đô | 5" |
Có thể giặt được | Có |
Chiều dài | 31 "thành 37" |
Vật chất | Bông / hỗn hợp tổng hợp |
chổ | 4 |
Chiều rộng | 5 1/2 đến 6 1/2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật liệu cơ bản | Màu | Vật chất | Phong cách lau | chổ | Chiều rộng | Kiểu kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €224.18 | ||
FGF51700BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €254.72 | ||
FGF55700BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 5" | Kẹp Syle | €245.37 | ||
FGF51700WH00 | 6" | Bông | trắng | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €249.13 | ||
FGF51800BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €279.48 | ||
FGF55800BL00 | 6" | Bông | Màu xanh da trời | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 5" | Kẹp Syle | €265.66 | ||
FGF51800WH00 | 6" | Bông | trắng | Sợi tổng hợp | Chuỗi | 4 | 1" | Cổng bên | €268.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.