RUBBERMAID Thùng đựng rác thải bí mật FG9W1088GRAY 65 gallon màu xám
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng chứa chất thải bí mật |
Sức chứa | 65 gal. |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 31.75 " |
Kết thúc | Kết cấu |
Chiều cao | 41.875 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 32.38 " |
Vật chất | nhựa |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Hình dạng | Rectangular |
Sức mạnh | Heavy Duty |
Thiết kế hàng đầu | Canopy |
Loại hàng đầu | Bản lề |
Chiều rộng | 25.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.51 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Thiết kế hàng đầu | Loại hàng đầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W1500LXÁM | 23 gal. | 11.25 " | 30 " | 20 " | Bằng phẳng | Kèm | 11 " | €402.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.