RUBBERMAID Thùng Rác FG9P9000BEIG 35 Gallon Màu Be
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng Rác |
Sức chứa | 35 gal. |
Màu | Be |
Độ sâu | 21.5 " |
Kết thúc | Chất bảo vệ UV, có kết cấu |
Chiều cao | 41 1 / 16 " |
Chiều dài | 21.437 " |
Vật chất | nhựa |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Số lần mở | 1 |
Hình dạng | Rectangular |
Sức mạnh | Heavy Duty |
Áo sơ mi | Dome |
Thiết kế hàng đầu | Dome |
Chiều rộng | 20.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 105.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.37 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trong nhà / ngoài trời | Vật liệu cơ bản | Sức chứa | Chiều dài | Vật chất | Số lần mở | Mở loại đóng cửa | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100XÁM | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Rectangular | €455.21 | ||
FG9W2173XANH | - | - | 65 gal. | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | Rectangular | - | RFQ
| |
FG9W2200XÁM | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Rectangular | €530.25 | ||
FG9W2273XANH | - | - | 95 gal. | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | Rectangular | €530.25 | ||
FG843088BLA | Ngoài trời | - | 35 gal. | 21.5 " | nhựa | 1 | - | Square | €896.88 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 gal. | 24.875 " | nhựa | 2 | - | Square | €1,194.23 | ||
FG917388BEIG | Ngoài trời | - | 45 gal. | 24.875 " | nhựa | 4 | - | Square | €1,059.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.