RUBBERMAID FG917700BEIG Hộp đựng F/45-65gal màu be có trọng lượng cơ bản
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở trọng số |
Màu | Be |
Kết thúc | Chất bảo vệ tia cực tím |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 24.5 " |
Vật chất | nhựa |
Chiều rộng | 24.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 65.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FG917700BLA | Đen | €277.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.