RUBBERMAID FG816088OWHT Thùng rác mở bên có thể tròn 15 gallon
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác mở bên hông |
Sức chứa | 15 gal. |
Màu | Mau trăng Nga |
Độ sâu | 15.375 " |
đường kính | 15.375 " |
Kết thúc | Kết cấu |
Chiều cao | 36.5 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Vật chất | nhựa |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Hình dạng | Tròn |
Thiết kế hàng đầu | Dome |
Loại hàng đầu | Dome |
Chiều rộng | 15 25 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 95.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.89 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hình dạng | Sức chứa | Màu | Thiết kế hàng đầu | Loại hàng đầu | Chiều rộng | Độ sâu | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG816088BRN | Tròn | 15 gal. | nâu | Dome | Dome | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | €339.87 | ||
FG817088BRN | Tròn | 25 gal. | nâu | Dome | Dome | - | 18 " | 18 " | €444.81 | ||
FG817088OWT | Tròn | 25 gal. | Mau trăng Nga | Dome | Dome | - | 18 " | 18 " | - | RFQ
| |
FGSO16SSSSGL | Tròn | 12 gal. | Thép không gỉ Satin | Bằng phẳng | Bằng phẳng | 13.75 " | - | 15 " | €842.17 | ||
FG816088BEIG | Tròn | 15 gal. | Be | Dome | Dome | 15 25 / 64 " | 15.375 " | 15.375 " | €339.87 | ||
FG817088BEIG | Tròn | 25 gal. | Be | Dome | Dome | - | 18 " | 18 " | €444.81 | ||
FG782200BEIG | Rectangular | 15 gal. | Be | Tự đóng cửa | Kèm | 11.88 " | 11-29 / 32 " | - | €344.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.