RUBBERMAID FG461200DBLUE Xe tải hình khối màu xanh 12 khối 400 Lb. Trọng tải
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải khối |
Công suất giạ | Bushels Bushels |
Caster Dia. | 4" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc và (2) Xoay, được gắn trong mẫu kim cương |
Màu | Màu xanh da trời |
Tải trọng | 400 lb |
Vật chất | MDPE |
Nắp tùy chọn | FG461300 |
Chiều cao tổng thể | 33 " |
Chiều dài tổng thể | 42.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Khối lượng | 12 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 7/16 cu. yd. |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403704031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Caster Dia. | Màu | Tải trọng | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG460800BLA | 8 cu. ft. | 4" | Đen | 300 lb | MDPE | 28.125 " | 38 " | 26 " | €817.57 | ||
FG461200BLA | 12 cu. ft. | 4" | Đen | 400 lb | MDPE | 33 " | 42.75 " | 28 " | €1,096.54 | ||
FG461400BLA | 14 cu. ft. | 5" | Đen | 500 lb | MDPE | 32.5 " | 44.125 " | 31 " | €1,221.49 | ||
FG461600BLA | 16 cu. ft. | 5" | Đen | 500 lb | MDPE | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | €1,301.93 | ||
FG461900BLA | 20 cu. ft. | 5" | Đen | 600 lb | polyethylene | 37.5 " | 48 " | 34.125 " | €1,491.21 | ||
FG461600DBLUE | 16 cu. ft. | 5" | Màu xanh da trời | 500 lb | MDPE | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | €1,301.93 | ||
FG460800DBLUE | 8 cu. ft. | 4" | Màu xanh da trời | 300 lb | MDPE | 28.125 " | 38 " | 26 " | €907.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.