RUBBERMAID FG400400BSTON Thùng rác Panel đá nâu
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển thùng rác |
Màu | Đá nâu |
Kết thúc | Chất bảo vệ tia cực tím |
Chiều cao | 3 / 8 " |
Chiều dài | 34 3 / 10 " |
Vật chất | Đá tự nhiên |
Chiều rộng | 20 7 / 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 87.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 6815994070 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400CORL | San hô | 34 3 / 10 " | Đá tự nhiên | 20 7 / 10 " | €74.37 | ||
FG400300CORL | San hô | 28 " | Đá tự nhiên | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400200ĐÁ | Đá sông | 28 " | Xây dựng đá | 15.75 " | €23.39 | ||
FG400300ĐÁ | Đá sông | 31.5 " | Xây dựng đá | 18.25 " | €106.40 | ||
FG400400ĐÁ | Đá sông | 34.5 " | Xây dựng đá | 20.75 " | €117.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.