RUBBERMAID FG295073BLUE Yên tái chế 1.19 Gallon Xanh
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tái chế yên xe |
Sức chứa | 1.19 gal. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 11.5 " |
Chiều dài | 10.375 " |
Vật chất | nhựa |
Số lần mở | 1 |
Vật liệu tái chế | Giấy / lon / chai / nhựa |
Hình dạng | Rectangular |
Mã | Tái chế |
Áo sơ mi | Mở |
Thiết kế hàng đầu | Mở |
Chiều rộng | 7.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.18 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FG295073BLA | Đen | €23.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.