RUBBERMAID FG199200GRAY Dụng cụ sắp xếp tủ quần áo/giá đỡ dụng cụ Gry Plastic
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tổ chức tủ quần áo / Người giữ dụng cụ |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 4.25 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Xử lý 5/8 "đến 1-1 / 4" Dia. |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | nhựa |
Chiều rộng | 3.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 47.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.87 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Những Đặt Giữ (Holds) | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG199300XÁM | Xám / vàng | 3.25 " | Chổi, Chổi lau và Dụng cụ Vệ sinh | 34 " | €85.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.