RUBBERMAID FG105943BLA Self-dumping Hopper 1 Cubic Yard 1000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải phễu tự đổ |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Polyolefin |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | Đen |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 52.5 " |
Vật liệu phễu | Polyethylene mật độ trung bình |
Loại phễu | Có thể nâng |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Polyethylene mật độ trung bình |
Tùy chọn di động | Forklift Capable / Manual |
Chiều cao tổng thể | 52.5 " |
Chiều dài tổng thể | 71.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 31.25 " |
Khối lượng | 1 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 6" |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Loại bánh xe | Polyolefin |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 134.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 85.09 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.