RUBBERMAID Xe tải nghiêng FG102500BLA Tiêu chuẩn 1-1/2 Yard khối 1200 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | Đen |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao tay cầm | 49-1 / 2 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 49.375 " |
Vật liệu phễu | Polyethylene mật độ trung bình |
Loại phễu | Tiêu chuẩn |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Polyethylene mật độ trung bình |
Tùy chọn di động | Hướng dẫn sử dụng |
Nắp tùy chọn | Mfr. Số 1027 |
Chiều cao tổng thể | 50 " |
Chiều dài tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 42.5 " |
Khối lượng | 1-1 / 2 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1-1 / 2 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su lưu hóa |
Loại bánh xe | Cao su lưu hóa |
Trọng lượng tàu (kg) | 91.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 107.95 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu phễu | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Tải trọng | Vật chất | Tùy chọn di động | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | Cao su nhiệt dẻo | 2100 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Hướng dẫn sử dụng | 43.75 " | 72.25 " | €2,307.52 | RFQ
| |
FG131500BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | Cao su | 1250 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Hướng dẫn sử dụng | 43 55 / 64 " | 72.25 " | €2,211.09 | RFQ
| |
FG130600BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 3.5 " | Cao su | 1400 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Hướng dẫn sử dụng | 38.63 " | 60.5 " | €1,859.30 | ||
FG130500BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | Polyolefin | 850 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Hướng dẫn sử dụng | 38.63 " | 60.5 " | €1,697.44 | ||
FG130400BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 4" | Cao su | 450 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Hướng dẫn sử dụng | 38.63 " | 56.75 " | €1,159.62 | ||
FG130542BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | Polyolefin | 850 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Forklift Capable / Manual | 38.63 " | 60.5 " | - | RFQ
| |
FG131542BLA | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | Polyolefin | 1250 lb | Polyethylene mật độ trung bình | Forklift Capable / Manual | 43.75 " | 72.25 " | €2,070.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.