RUBBERMAID Chổi đẩy tổng hợp 59JM24, Mặt quét 36 inch
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đẩy chổi |
Kháng axit | Có |
Kích thước khối | 36 " |
Màu lông | màu xám |
Vật liệu lông | Tổng hợp |
Ứng dụng chổi | Mịn |
Loại kết nối chổi | Chuẩn bị |
Lớp chổi | Nhiệm vụ nhẹ |
Đường kính cán chổi | 1" |
Chiều dài tay cầm chổi | 60 " |
Màu | Đen |
Hệ thống mã hóa màu | Không |
Vật chất | nhựa |
Phong cách | Đẩy chổi |
Quét mặt | 36 " |
Chiều dài cắt | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.1 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khối | Loại kết nối chổi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
59JM20 | 24 " | Chủ đề Acme | €1.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.