RUBBERMAID 1883626 Tấm lót cứng Hình chữ nhật 23-1/2 gallon Màu đen
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lót thùng rác cứng |
Màu | Đen |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 29.25 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 22.625 " |
Vật chất | nhựa |
Hình dạng | Rectangular |
Chiều rộng | 11 13 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Trong nhà / ngoài trời | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG356300BEIG | Be | 28 " | - | 14 " | nhựa | 14 " | €185.85 | ||
FG355000XÁM | màu xám | 27.25 " | - | - | LLDPE | - | €128.77 | ||
FG356400XÁM | màu xám | 34 " | - | 18.625 " | LLDPE | 18.625 " | €370.82 | ||
FG356600XÁM | màu xám | 28.5 " | - | 16.25 " | nhựa | 16.25 " | €368.20 | ||
1883617 | Đen | 12.75 " | Trong nhà | 12 13 / 16 " | nhựa | 7.437 " | €38.96 | ||
1883618 | Đen | 18.125 " | Trong nhà | 14 13 / 16 " | nhựa | 9 1 / 16 " | €49.91 | ||
1883623 | Đen | 19.5 " | Trong nhà | 16.5 " | nhựa | 8 11 / 16 " | €76.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.