RUBBERMAID 1788375 Top 23 Gallon Green tái chế đa năng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tái chế đa năng hàng đầu |
loại đóng kín | Snap-On |
Màu | màu xanh lá |
Phù hợp với kích thước container | 23 Gal. |
Chiều cao | 3.25 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 16 " |
Vật chất | polypropylene |
Độ sâu tổng thể | 16 " |
Hình dạng | Square |
Thiết kế hàng đầu | Canopy |
Chiều rộng | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.66 |
Mã HS | 3924905650 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hình dạng | Màu | Phù hợp với kích thước container | Thiết kế hàng đầu | Chiều rộng | Chiều cao | Trong nhà / ngoài trời | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1788372 | Rectangular | Màu xanh da trời | 23 Gal. | Bằng phẳng | 11.375 " | 2.75 " | Trong nhà / ngoài trời | 20.375 " | €59.85 | ||
1788373 | Rectangular | màu xanh lá | 23 Gal. | Bằng phẳng | 11.375 " | 2.75 " | Trong nhà / ngoài trời | 20.375 " | €117.43 | ||
1788374 | Square | Màu xanh da trời | 23 Gal. | Canopy | 16 " | 3.25 " | Trong nhà | 16 " | €72.38 | ||
1788380 | Tròn | Màu xanh da trời | 32 gal. | Bằng phẳng | 22.25 " | 2.75 " | Trong nhà / ngoài trời | 22.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.