Rubberfab G-th-150-s-1 | Vòng đệm cặp nhiệt điện 1-1/2 inch silicone | 38r134 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-150-S-1 1-1 / 2 inch Silicone | AC7MJP 38R134

RUBBERFAB Vòng đệm cặp nhiệt điện G-TH-150-S-1 1-1/2 inch Silicone

Trong kho
Khoản mục: AC7MJP phần: G-TH-150-S-1Tham chiếu chéo: 38R134
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
€106.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng đệm cặp nhiệt
Kết nốiMóc với nhau
Bên trong Dia.1.377 "
Vật chấtBạch kim silicone
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.1.984 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 450 độ F
Kích thước ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)0.2
Mã HS4016930000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: SANI-LOCK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Vật chấtBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-050-E-1 1/2 inch Epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20 đến 300 độ F1 / 2 "€65.23
Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-050-E-2 1/2 inch Epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-E-20.38 "EPDM0.852 "-20 đến 300 độ F1 / 2 "€91.77
Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-075-E-1 3/4 inch Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20 đến 300 độ F3 / 4 "€66.91
Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-075-E-2 3/4 inch Epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20 đến 300 độ F3 / 4 "€82.50
Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-100-E-1 1 inch Epdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-E-10.875 "EPDM1.984 "-20 đến 300 độ F1"€90.10
Vòng đệm cặp nhiệt điện RUBBERFAB G-TH-100-E-2 1 inch Epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20 đến 300 độ F1"€107.77
Vòng đệm cặp nhiệt RUBBERFAB G-TH-150-E-1 1-1 / 2 inch Epdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-E-11.377 "EPDM1.984 "-20 đến 300 độ F1.5 "€90.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERFAB Vòng đệm cặp nhiệt điện G-TH-150-S-1 1-1/2 inch Silicone
€106.94 /đơn vị