Rubberfab 40it-ts-250 | Miếng đệm ống 2-1/2 inch Đường kính trong 2-13/32 inch | 35yx32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Miếng đệm ống 2-1/2 inch Đường kính trong 2-13/32 inch | AH6FPA 35YX32

RUBBERFAB Vòng đệm 40IT-TS-250 Ống 2-1/2 inch Đường kính trong 2-13/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6FPA phần: 40IT-TS-250Tham chiếu chéo: 35YX32
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
€53.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGasket
Tuân thủFDA, LỚP VI
Kết nốiI-Line
Bên trong Dia.2-13 / 32 "
Vật chấtTuf-thép
Có thể phát hiện kim loại
Bên ngoài Dia.2-49 / 64 "
Nhiệt độ. Phạm vi-350 độ đến 550 độ F
bề dầy5 / 64 "
Kích thước ống2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)0.2
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: TUF-STEEL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngKết nốiBên trong Dia.Vật chấtCó thể phát hiện kim loạiBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vibề dầyGiá cả
Đệm cao su RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E 1/2 inch Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Kẹp ba-tufflexKhông--20 đến 300 độ F-€41.53
Cao su RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Gioăng 3/4 Inch Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Kẹp ba-tufflexKhông--20 đến 300 độ F-€39.81
Cao su RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E gioăng 1 inch Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Kẹp ba0.875 "tufflexKhông1.984 "-20 đến 300 độ F-€39.82
Vòng đệm RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E 1-1 / 2 Inch Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Kẹp ba1.377 "tufflexKhông1.984 "-20 đến 300 độ F-€45.83
Gioăng RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Tuf Flex 2 inch | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Kẹp ba1.874 "tufflexKhông2.52 "-20 đến 300 độ F-€50.10
Đệm cao su RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E 2-1 / 2 Inch Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Kẹp ba2.374 "tufflexKhông3.05 "-20 đến 300 độ F-€57.80
Cao su RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E gioăng 3 inch Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Kẹp ba2.878 "tufflexKhông3.583 "-20 đến 300 độ F-€76.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERFAB Vòng đệm 40IT-TS-250 Ống 2-1/2 inch Đường kính trong 2-13/32 inch
€53.94 /đơn vị