Rotozip Xb-ul1 | Lớp lót X Bit 5/32 Inch Dia. cacbua | 2ppy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lớp lót ROTOZIP XB-UL1 x Bit Đường kính 5/32 inch Cacbua | AC3AGT 2PPY7

ROTOZIP Lớp lót XB-UL1 x Đường kính cacbua 5/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3AGT phần: XB-UL1Tham chiếu chéo: 2PPY7
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
€25.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit lót
Độ sâu cắt1"
đường kính5 / 32 "
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước chân5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8207703060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOZIP Lớp lót XB-UL1 x Đường kính cacbua 5/32 inch
€25.90 /đơn vị