Rotozip Xb-mp2 | Thép tốc độ cao X Bit đa năng - Pk2 | 2ppy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROTOZIP XB-MP2 Thép tốc độ cao x Bit đa dụng - Gói 2 | AC3AGR 2PY5

ROTOZIP XB-MP2 Thép tốc độ cao đa năng x Bit - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC3AGR phần: XB-MP2Tham chiếu chéo: 2PPY5
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
€18.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit cưa xoắn ốc đa dụng
Độ sâu cắt1"
đường kính5 / 32 "
Vật chấtHSS
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước chân5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu cắtđường kínhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit Đường kính cacbua 1/4 inch | AD8NTH 4LE34 XB-DC11"1 / 4 "Cacbua2.5 "1 / 4 "€26.53
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit Đường kính 1/8 inch Gói thép tốc độ cao gồm 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-€16.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOZIP XB-MP2 Thép tốc độ cao đa năng x Bit - Gói 2
€18.36 /đơn vị