Rotor Clip Sh-175ss | Vòng giữ, Đường kính trục ngoài 1-3/4 inch. | 5db27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng giữ ROTOR CLIP SH-175SS, Đường kính trục ngoài 1-3/4 inch. | AE3FWA 5DB27

ROTOR CLIP Vòng giữ SH-175SS, Đường kính trục ngoài 1-3 / 4 inch.

Trong kho
Khoản mục: AE3FWA phần: SH-175SSTham chiếu chéo: 5DB27
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
€11.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ tiêu chuẩn
Dia chi. (Đã mở rộng)2.310 "
Dia chi. (Phát hành)2.210 "
Kết thúcTrơn
Phù hợp với độ sâu rãnh0.050 "
Phù hợp với Groove Dia.1.650 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.068 "
Đối với trục Dia.1.75 "
ID miễn phí1.618 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+/- 0.005 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.004 "
Lỗ Dia.0.125 "
Vật chấtThép không gỉ
Độ cứng RockwellRC44-51
Độ bền kéo150,000 psi
bề dầy0.062 "
Độ dày dung sai+/- 0.003 "
KiểuBên ngoài
UPC661291578687

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ SH-175SS, Đường kính trục ngoài 1-3 / 4 inch.
€11.12 /đơn vị