Rotor Clip Po-37st Pa | Vòng Giữ Poodle, Loại Bên Ngoài, Kích Thước 3/8 Inch, 50pk | 5ce67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROTOR CLIP PO-37ST PA Vòng giữ chó Poodle, Loại bên ngoài, Kích thước 3/8 inch, 50Pk | AE3CRF 5CE67

ROTOR CLIP Vòng giữ Poodle PO-37ST PA, Loại bên ngoài, Kích thước 3/8 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3CRF phần: PO-37ST PATham chiếu chéo: 5CE67
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
€15.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ phong cách Poodle
Dia chi. (Phát hành)0.720 "
Kết thúcĐen Phosphate
Phù hợp với độ sâu rãnh0.022 "
Phù hợp với Groove Dia.0.331 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.046 "
Đối với trục Dia.3 / 8 "
ID miễn phí0.312 "
OD miễn phí0.680 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+/- 0.006 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.006 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellRC51-55
Độ bền kéo150,000 psi
bề dầy0.042 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ Poodle PO-37ST PA, Loại bên ngoài, Kích thước 3/8 inch, 50Pk
€15.09 /đóng gói