Rotor Clip Ho-81st Zd | Vòng giữ, Đường kính trong 13/16 inch, 50pk | 5cb27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROTOR CLIP HO-81ST ZD Retaining Ring, 13/16 Inch Internal Dia., 50Pk | AE3CNJ 5CB27

ROTOR CLIP Vòng giữ ZD HO-81ST, Đường kính trong 13/16 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3CNJ phần: HO-81ST ZDTham chiếu chéo: 5CB27
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
€21.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ tiêu chuẩn
Dia chi. (Nén)0.490 "
Dia chi. (Phát hành)0.540 "
Kết thúcKẽm vàng
Phù hợp với độ sâu rãnh0.025 "
Phù hợp với Groove Dia.0.862 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.046 "
Đối với Bore Dia.13 / 16 "
OD miễn phí0.901 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+/- 0.003 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.003 "
Lỗ Dia.0.062 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellRC47-53
Độ bền kéo150,000 psi
bề dầy0.042 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
Kiểunội
UPC848790016579

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ ZD HO-81ST, Đường kính trong 13/16 inch, 50Pk
€21.18 /đóng gói