vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng giữ ROTOR CLIP HO-56SS, Đường kính trong 9/16 Inch, 10Pk | AE3FWV 5DB61

ROTOR CLIP Vòng giữ chân HO-56SS, Đường kính trong 9/16 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3FWV phần: HO-56SSTham chiếu chéo: 5DB61
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
€23.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ tiêu chuẩn
Dia chi. (Nén)0.275 "
Dia chi. (Phát hành)0.305 "
Kết thúcTrơn
Phù hợp với độ sâu rãnh0.017 "
Phù hợp với Groove Dia.0.596 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.039 "
Đối với Bore Dia.9 / 16 "
OD miễn phí0.620 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+/- 0.002 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.003 "
Lỗ Dia.0.047 "
Vật chấtThép không gỉ
Độ cứng RockwellRC44-51
Độ bền kéo120,000 psi
bề dầy0.035 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
Kiểunội

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ chân HO-56SS, Đường kính trong 9/16 inch, 10Pk
€23.47 /đóng gói