Rotor Clip E-12st Pa | Vòng giữ, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/8 inch, 50pk | 6lc51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng giữ ROTOR CLIP E-12ST PA, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/8 inch, 50Pk | AE9PMW 6LC51

ROTOR CLIP Vòng giữ nhiệt E-12ST PA, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/8 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9PMW phần: E-12ST PATham chiếu chéo: 6LC51
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
€3.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ kiểu E
Dia chi. (Phát hành)0.240 "
Dia chi. OD miễn phí0.230 "
Kết thúcĐen Phosphate
Phù hợp với độ sâu rãnh0.015 "
Phù hợp với Groove Dia.0.095 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.02 "
Đối với trục Dia.1 / 8 "
ID miễn phí0.094 "
OD miễn phí0.230 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+0.002 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.002 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellRC48-53
Độ bền kéo100,000 psi
bề dầy0.015 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ nhiệt E-12ST PA, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/8 inch, 50Pk
€3.74 /đóng gói