vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bơm nước ROTHENBERGER 70523, 12 Inch, 1-1/2 Inch OD | CT9DXL 131V04

ROTHENBERGER Kìm bơm nước 70523, 12 inch, 1-1/2 inch OD

Trong kho
Hạng mục: CT9DXL phần: 70523Tham chiếu chéo: 131V04

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€71.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái kìm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTHENBERGER Kìm bơm nước 70523, 12 inch, 1-1/2 inch OD
€71.14 /đơn vị