Ronstan Rf620 | D Chốt vít còng 8265 Lb. | 5gaa4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RONSTAN RF620 D Còng vít Chốt 8265 Lb. | AE3UKF 5GAA4

RONSTAN RF620 D Chốt vít còng 8265 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AE3UKF phần: RF620Tham chiếu chéo: 5GAA4
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
€58.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcD Còng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kết thúcTự nhiên
Ghim Dia.1 / 2 "
Chất liệu ghim316 thép không gỉ
Pin kiểuĐinh vít
Chiều rộng sling3 / 4 "
Chiều rộng giữa mắt3 / 4 "
Giới hạn tải làm việc8265 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7312900000
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểGhim Dia.Chiều rộng slingGiới hạn tải làm việcGiá cả
RONSTAN RF1806 D Còng vít Ghim 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 Lbs.€7.57
RONSTAN RF616 D Còng vít Chốt 880 Lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 Lbs.€6.44
RONSTAN RF617 D Còng vít Chốt 1545 Lb. | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb€11.80
RONSTAN RF618 D Còng vít Chốt 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2 RF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 lb€19.31
RONSTAN RF619 D Cùm vít ghim 3970 Lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb€31.03
RONSTAN RF1035 D Cùm vít Pin 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb€146.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RONSTAN RF620 D Chốt vít còng 8265 Lb.
€58.92 /đơn vị