Ronstan Rf573 | Cùm xoay ròng rọc đơn HD 1/4 Inch W1/2in | 4fta2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RONSTAN RF573 Cùm xoay ròng rọc đơn HD 1/4 Inch W1/2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 Ròng rọc đơn xoay Cùm HD 1/4 inch W1/2in

Trong kho
Khoản mục: AD7PFP phần: RF573Tham chiếu chéo: 4FTA2
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
€29.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đơn có trục xoay
Số lượng vỏ1
Mắt trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài mắt1 / 4 "
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao1 / 2 "
Vật chất316SS
Tối đa Tải330 lb
Chiều dài tổng thể2.125 "
Dây thừng Dia.1 / 4 "
Sheave Ngoài Dia.1"
Kích thước máy2.125 "
KiểuĐầu còng xoay
Đường kính bánh xe1"
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483509040
Quốc giaAU

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RONSTAN RF573 Ròng rọc đơn xoay Cùm HD 1/4 inch W1/2in
€29.32 /đơn vị