Ronstan Rf468 | Ròng rọc dây cáp mắt cố định 990 Lb. | 4fru9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RONSTAN RF468 Dây khối ròng rọc Dây cố định Mắt 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9

RONSTAN RF468 Ròng rọc Khối dây Dây Mắt cố định 990 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD7PBX phần: RF468Tham chiếu chéo: 4FRU9
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
€42.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc
Loại mangTrơn
Vật liệu khối316 thép không gỉ
Được thiết kế choDây thừng
Kết thúcTự nhiên
Tối đa Kích thước cáp1 / 8 "
Gắn lỗ Dia.27 / 64 "
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Vật liệu SheaveNylatron
Sheave Ngoài Dia.1"
Chiều rộng rãnh5 / 32 "
Giới hạn tải làm việc990 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483509040
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDây thừng Dia.Loại tệp đính kèmLoại mangChiều rộngGiới hạn tải làm việcĐộ sâuĐược thiết kế choKết thúcGiá cả
RONSTAN RF103 Ròng rọc Dây chặn Ròng rọc Mắt cố định | AD7PBV 4FRU7 RF103-Đầu đinh tánTrơn-1870 lb-Dây thừngTự nhiên€67.34
RONSTAN RF104 Dây khối ròng rọc 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Trơn-1870 lb-Dây thừngTự nhiên€61.58
RONSTAN RF418C Dây khối ròng rọc Dây cố định Mắt 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Trơn-990 lb-Dây thừngTự nhiên€36.89
RONSTAN RF453 Dây khối ròng rọc 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Trơn-350 lb-Dây thừngTự nhiên€32.03
RONSTAN RF50171HL Khối ròng rọc Dây sợi 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Trơn-1760 lb-Sợi dâyTự nhiên€110.71
RONSTAN RF50100HL Khối ròng rọc Dây sợi 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Trơn-1760 lb-Sợi dâyTự nhiên€86.82
RONSTAN RF31712 Dây khối ròng rọc 830 Lb. | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Trơn17 / 32 "830 lb1.031 "Dây thừngTự nhiên€45.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RONSTAN RF468 Ròng rọc Khối dây Dây Mắt cố định 990 Lb.
€42.13 /đơn vị