Ronstan Rf129 | Dây thừng sợi Sheave Đường kính ngoài 1-1/8 Inch | 4frw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RONSTAN RF129 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 1-1 / 8 inch | AD7PCN 4FRW8

RONSTAN RF129 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 1-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7PCN phần: RF129Tham chiếu chéo: 4FRW8
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
€6.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt chia
Loại mangKhông mang
Vật liệu khốiAcetyl đúc
Được thiết kế choSợi dây
Tối đa Kích thước cáp5 / 16 "
Gắn lỗ Dia.1 / 4 "
Dây thừng Dia.5 / 16 "
Rọc bên trong Dia.1 / 4 "
Vật liệu SheaveAcet
Sheave Ngoài Dia.1-1 / 8 "
Chiều rộng rãnh11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483509040
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Giá cả
RONSTAN RF1765 Sheave sợi dây Sheave Od 2-5 / 8 inch | AD7PCG 4FRW2 RF1765Không mang11 / 32 "3 / 16 "€13.95
RONSTAN RF1741 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 3/4 inch | AD7PCH 4FRW3 RF1741Không mang1 / 4 "1 / 4 "€3.01
RONSTAN RF1743 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 3/4 inch | AD7PCJ 4FRW4 RF1743Không mang5 / 16 "1 / 4 "€2.45
RONSTAN RF578 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 1 inch | AD7PCK 4FRW5 RF578Không mang1 / 4 "1 / 4 "€6.33
RONSTAN RF1751 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 1-1 / 2 inch | AD7PCL 4FRW6 RF1751Không mang11 / 32 "1 / 4 "€8.95
RONSTAN RF1759 Sheave Rope sợi dây Id 11/32 Inch | AD7PCM 4FRW7 RF1759Không mang11 / 32 "9 / 16 "€8.40
RONSTAN RF251 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 1-1 / 2 inch | AD7PCP 4FRW9 RF251Không mang1 / 4 "5 / 16 "€6.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RONSTAN RF129 Rọc dây sợi Đường kính ngoài 1-1 / 8 inch
€6.33 /đơn vị