Rockwood Rm829.32d | Móc áo bằng thép không gỉ | 3hjg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROCKWOOD RM829.32D Móc áo bằng thép không gỉ | AC9MAG 3HJG9

ROCKWOOD RM829.32D Móc áo bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC9MAG Model: RM829.32DTham chiếu chéo: 3HJG9
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
€129.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMoc ao
MàuGói Bạc
Độ sâu3 / 4 "
Kết thúcSatin
phần cứngBao gồm
Móc mắt bên trong H5 / 8 "
Móc mắt bên trong W3 / 4 "
Chiều cao móc1-5 / 8 "
Loại mócQuần áo
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn kếtBắt vít
Kích thước mở1.875 "
Chiếu1.875 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302419015
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROCKWOOD RM829.32D Móc áo bằng thép không gỉ
€129.14 /đơn vị