Rockwood 95r.26d | Kẹp/ốc vít tay cầm kéo lõm | 3hjc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROCKWOOD 95R.26D Kẹp / Chốt kéo tay cầm ROCKWOOD 9R.3D | AC4LYM XNUMXHJCXNUMX

ROCKWOOD 95R.26D Kẹp/chốt Tay kéo dạng lõm

Trong kho
Khoản mục: AC9LYM phần: 95R.26DTham chiếu chéo: 3HJC4
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
€70.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
MàuGói Bạc
Chiều cao cutout2-3 / 4 "
Chiều rộng vết cắt1-11 / 16 "
Kết thúcSatin Chrome
Chiều dài tay cầm2-3 / 4 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtĐồng thau đúc
Kiểu lắpClip / Chốt
Chiều dài tổng thể3.5 "
Độ dày tấm7 / 8 "
Chiếu1"
Kích thước vít# 8 x 7/8 SMS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8302419015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítMàuKết thúcTải xếp hạng (Y / N)Vật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiếuGiá cả
ROCKWOOD 94.32D Kẹp / chốt kéo tay cầm rút lõm | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSGói BạcSatinNNhôm / Đồng thau / Đồng / Thép không gỉ5"3.5 "1"€41.34
ROCKWOOD 94.3 Kẹp / dây buộc tay cầm kéo lõm ROCKWOOD 9 | AC3LYJ 1HJCXNUMX 94.3# 8 x 3/4 SMSThauĐồng thau đánh bóngNNhôm / Đồng thau / Đồng / Thép không gỉ5"3.5 "1"€273.89
ROCKWOOD 94.32DMS Kẹp/ốc giữ tay kéo âm tường | AC9LYK 3HJC2 94.32DMS# 8 x 3/4 SMSGói BạcSatinNNhôm / Đồng thau / Đồng / Thép không gỉ5"3.5 "1"€77.87
ROCKWOOD 94.10 Kẹp / chốt kéo tay cầm rút lõm | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSGói ĐồngGói ĐồngNNhôm / Đồng thau / Đồng / Thép không gỉ5"3.5 "1"€273.89
ROCKWOOD 95R.3 Kẹp / dây buộc tay cầm kéo lõm ROCKWOOD 9R.3 | AC5LYN XNUMXHJCXNUMX 95R.3# 8 x 7/8 SMSThauĐồng thau đánh bóngNĐồng thau đúc3.5 "-1"€77.49
ROCKWOOD 870.32D Kẹp / Chốt kéo tay cầm ROCKWOOD 9D | AC3MAX 6HJJXNUMX 870.32D# 4 x 5/8 OH WSGói BạcSatinKhôngĐồng thau / thép không gỉ3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "€6.96
ROCKWOOD 860.32D Kẹp / dây buộc kéo tay cầm ROCKWOOD 9D | AC3MAY 7HJJXNUMX 860.32D# 4 x 5/8 OH WSGói BạcSatinNĐồng thau / thép không gỉ2.5 "2.5 "2.5 "€14.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROCKWOOD 95R.26D Kẹp/chốt Tay kéo dạng lõm
€70.18 /đơn vị