Rockwood 602.4 | Chốt cổng bằng đồng thau Satin rộng 2-1/16 inch | 3hje5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROCKWOOD 602.4 Chốt Cổng 2-1 / 16 Inch Đồng thau Satin rộng | AC9LZH 3HJE5

ROCKWOOD Chốt cổng 602.4 Đồng thau Satin rộng 2-1 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9LZH phần: 602.4Tham chiếu chéo: 3HJE5
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
€103.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổng chốt
MàuĐồng thau sa tanh
Kết thúcSatin rõ ràng
phần cứngBao gồm
Chiều cao11 / 16 "
Loại chốtNút giấu
Chiều dài2.75 "
Vật chấtĐồng thau đúc
Số lượng lỗ lắp5
Chiều rộng2 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302419015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcMụcChiều dàiGiá cả
ROCKWOOD 602.10 Chốt cổng 2-1 / 16 inch Chiều rộng Đồng | AC9LZJ 3HJE6 602.10Gói ĐồngSatin đồngCổng chốt2.75 "€81.61
ROCKWOOD 602.10B Chốt Cổng 2-1 / 16 Inch Đồng Chà xát Dầu Chiều rộng | AC9LZK 3HJE7 602.10BDầu cọ xát đồngDầu cọ xát đồngCổng chốt2.75 "€97.81
Chốt cổng ROCKWOOD 602.26D Satin Chrome | AC9LZL 3HJE8 602.26DGói BạcSatin ChromeChốt bí mậtTrường hợp 2-3 / 8, Đình công 2-3 / 4 "€88.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROCKWOOD Chốt cổng 602.4 Đồng thau Satin rộng 2-1 / 16 inch
€103.82 /đơn vị