ROCKWOOD 290.32D 2"X 2" X 96" Bảo vệ góc 2 x 96 inch Thép không gỉ Satin dính
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ góc |
Màu | Gói Bạc |
Corners | Square |
Kết thúc | Satin |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Dính |
Số mặt | 2 |
bề dầy | 0.05 " |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.09 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 7610900040 |
Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều cao | Vật chất | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32d 2 "x 2" x 48 | Gói Bạc | Satin | 48 " | Thép không gỉ | Vít vào | €105.01 | |
295.3 2 "x 2" x 48 | Gói Vàng | Đồng thau đánh bóng | 48 " | Thau | Vít vào | €157.21 | |
290.32d 2 "x 2" x 48 | Gói Bạc | Satin | 48 " | Thép không gỉ | Dính | €129.33 | |
295.32D 2 "X 2" X 96 " | Gói Bạc | Satin | 96 " | Thép không gỉ | Vít vào | €262.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.