ROBINAIR AC-1234-6 Máy làm lạnh RRR A/C Chiều dài 36 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy RRR chất làm lạnh |
Độ sâu | 48.5 |
Chiều dài | 36 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 122 |
Dung tích hồ chứa | 2.4 |
Kiểu | AC |
UPC | 637335042445 |
Trọng lượng tàu (kg) | 104.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 123.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.