Robertshaw 720-079 | Van Gas Mở Tiêu Chuẩn 150000 Btuh | 6kxc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROBERTSHAW 720-079 Tiêu chuẩn mở van gas 150000 Btuh | AE9MVD 6KXC8

ROBERTSHAW 720-079 Van khí tiêu chuẩn mở 150000 Btuh

Trong kho
Khoản mục: AE9MVD Mẫu: 720-079Tham chiếu chéo: 6KXC8
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
€284.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan gas
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 175 độ F
dòng điện xoay chiều0.450
BtuH150,000
Cuộn dây Volts24
Loại khíNG / LP
Loại đánh lửaThí điểm gián đoạn, Đánh lửa bề mặt nóng, Đánh lửa trực tiếp bằng tia lửa
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi cài đặt áp suất3.5 "WC
Bộ giảm tốc ống lót3/4 x 1/2 "
UPC662013635046
Loại vanMở tiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi áp suất đầu vào (Có)
  • Bộ chuyển đổi LP (Có)
  • Vòi bên (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuBtuHLoại khíKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmLoại vanGiá cả
ROBERTSHAW 700-059 Van gas mở chậm 720000 Btuh | AB3HKQ 1TGE3 700-0590.55720,000NG1"1"Mở chậm€646.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROBERTSHAW 720-079 Van khí tiêu chuẩn mở 150000 Btuh
€284.79 /đơn vị