Robertshaw 700-506 | Van Gas Mở Nhanh 200000 Btuh | 4e128 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROBERTSHAW 700-506 Van gas mở nhanh 200000 Btuh | AD7EYE 4E128

ROBERTSHAW Van gas 700-506 Mở nhanh 200000 Btuh

Trong kho
Khoản mục: AD7EYE Mẫu: 700-506Tham chiếu chéo: 4E128
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
€260.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan gas
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 175 độ F
BtuH200,000
Cuộn dây Volts750mV
Loại khíNG
Loại đánh lửaHoa tiêu thường trực
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi cài đặt áp suất3.5 "WC
Bộ giảm tốc ống lót(2) 3/4 x 1/2 "
UPC662013632861
Loại vanMở nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi áp suất đầu vào (Không)
  • Bộ chuyển đổi LP (Không)
  • Vòi bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại vanNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vidòng điện xoay chiềuBtuHCuộn dây VoltsLoại khíKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
ROBERTSHAW 720-472 Kết hợp van gas 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kết hợp40 đến 175 độ F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€305.75
Van gas ROBERTSHAW 710-511 Công suất thấp 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Công suất thấp58 đến 90 độ F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€303.23
ROBERTSHAW 700-400 Van gas mở nhanh 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Mở nhanh-40 đến 175 độ F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€195.92
ROBERTSHAW 700-402 Van gas mở nhanh 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Mở nhanh-40 đến 175 độ F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€247.22
ROBERTSHAW 700-406 Van gas mở nhanh 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Mở nhanh-40 đến 175 độ F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€259.46
ROBERTSHAW 700-454 Van Gas Điện Áp Đường Dây, 24V, 300000 BtuH, 2 Tầng | AD7EYC 4E126 700-454Mở nhanh-40 đến 175 độ F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€283.57
ROBERTSHAW 700-502 Van gas mở nhanh 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Mở nhanh-40 đến 175 độ F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€250.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROBERTSHAW Van gas 700-506 Mở nhanh 200000 Btuh
€260.07 /đơn vị