Robertshaw 620-402 | Máy Biến Áp Loại 2 2.5/12/24vac 48 Va | 6jzx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROBERTSHAW 620-402 Máy biến áp cấp 2 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3

ROBERTSHAW 620-402 Máy biến áp loại 2 2.5/12/24vac 48 Va

Trong kho
Khoản mục: AE9JEC Mẫu: 620-402Tham chiếu chéo: 6JZX3
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
€34.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu3.25 "
Kết thúc bao vâyThép trần
Xếp hạng bao vâyNEMA 1
Loại EnclosureTrong nhà
Chiều cao2.75 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 VAC
Gắn kếtGắn kết đa năng - Chân, Giá đỡ tấm 4 X 4 hoặc Hub
Điện áp đầu ra2.5 / 12 / 24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA48 (Tổng sản lượng kết hợp của cả 3 thứ hai)
Chiều rộng2.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐiện áp đầu raXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
ROBERTSHAW 620-501 Máy biến áp cấp 2 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120 / 208 / 240 VAC28 VAC502.44 "€34.31
ROBERTSHAW 620-502 Máy biến áp cấp 2 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120 / 208 / 240 VAC24 VAC503.25 "€32.14
ROBERTSHAW 620-503 Máy biến áp cấp 2 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408VAC24 VAC753.25 "€36.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROBERTSHAW 620-402 Máy biến áp loại 2 2.5/12/24vac 48 Va
€34.41 /đơn vị