Rittal Ohs100c | Bịt lỗ 1.38in Ống dẫn lỗ 1 inch | 6uuk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RITTAL OHS100C Bịt kín lỗ 1.38 Trong ống dẫn lỗ 1 inch | AF2LAP 6UUK3

RITTAL OHS100C Hole Seal 1.38In Hole 1 inch Conduit

Trong kho
Khoản mục: AF2LAP phần: OHS100CTham chiếu chéo: 6UUK3
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
€32.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu lỗ kín dầu
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn1"
Kết thúcMạ kẽm sơn tĩnh điện
GasketKín dầu
Lỗ Dia.1-3 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Loại bao vây NEMA12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để (Bịt nút bấm hoặc lỗ ống dẫn không sử dụng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnLỗ Dia.Giá cả
RITTAL OHSMPBC Con dấu lỗ 0.88 Trong lỗ 22.5mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "€19.29
RITTAL OHS050C Bịt kín lỗ 0.88 Trong lỗ 1/2 Ống dẫn | AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€19.40
RITTAL OHS075C Con dấu lỗ 1.06 Trong lỗ 3/4 inch Ống dẫn | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "€23.10
RITTAL OHSSPBC Con dấu lỗ 1.25 Trong lỗ 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1 / 4 "€27.14
RITTAL OHS125C Bịt kín lỗ 1.69 Trong ống dẫn lỗ 1.25 inch | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "€33.10
RITTAL OHS150C Con dấu lỗ 2.00 Trong lỗ 1.5 inch Ống dẫn | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"€37.09
RITTAL OHS200C Bịt kín lỗ 2.50 trong ống dẫn lỗ 2 inch | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1 / 2 "€47.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RITTAL OHS100C Hole Seal 1.38In Hole 1 inch Conduit
€32.16 /đơn vị