Rittal 9521000 | 32xa30 | Vỏ hộp nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RITTAL 9521000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 7 inch | AG3DUU 32XA30

RITTAL 9521000 Nắp vít Polycarbonate Hộp chữ J Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3DUU phần: 9521000Tham chiếu chéo: 32XA30
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
€207.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
MàuXám nhạt
Độ sâu4.4 "
Tính năng bao vâyChốt vít
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao10 "
Đánh giá IP66-10.91
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtPolycarbonate được gia cố bằng sợi thủy tinh
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4X
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)19
Chiều dài tàu (cm)15.01
Chiều rộng tàu (cm)24.99
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
RITTAL 9523000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 14.2 inch x Chiều rộng 10 inch | AG3DKF 32XA31 95230004.4 "14.2 "10 "€421.34
RITTAL 9517100 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 7.2 inch x Chiều rộng 7 inch | AG3DKG 32XA34 95171003.5 "7.2 "7"€141.24
RITTAL 9510000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 5 inch x Chiều rộng 5 inch Pk4 | AG3DUN 32XA23 95100003"5"5"€364.07
RITTAL 9514000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 7 inch x Chiều rộng 4.3 inch Pk2 | AG3DUP 32XA24 95140003.5 "7"4.3 "€295.08
RITTAL 9517000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 7.2 inch x Chiều rộng 7 inch | AG3DUQ 32XA25 95170003.5 "7.2 "7"€149.07
RITTAL 9520000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 7 inch | AG3DUR 32XA26 95200003.5 "10 "7"€202.22
RITTAL 9518000 Nắp vít Polycarbonate J-box Chiều cao 7.2 inch x Chiều rộng 7.4 inch | AG3DUT 32XA29 95180004.4 "7.2 "7.4 "€166.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RITTAL 9521000 Nắp vít Polycarbonate Hộp chữ J Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 7 inch
€207.95 /đơn vị