Rittal 1505510 | 32wz74 | Vỏ hộp nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RITTAL 1505510 Nắp vít J-box Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 20 inch x Chiều sâu 5 inch | AG3DTP 32WZ74

RITTAL 1505510 Nắp vít J-box Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 20 inch x Chiều sâu 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3DTP phần: 1505510Tham chiếu chéo: 32WZ74
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
€256.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
MàuXám nhạt
Độ sâu5"
Tính năng bao vâyChốt vít
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao8"
Đánh giá IP66-10.91
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon sơn
Máy đo kim loại18
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4
Chiều rộng20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)21.01
Chiều dài tàu (cm)51
Chiều rộng tàu (cm)13
Mã HS7326908588

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều rộngGiá cả
RITTAL 1500510 Nắp vít J-box Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 5 inch | AG3DTK 32WZ70 15005106"6"€145.34
RITTAL 1501510 Nắp vít J-box Chiều cao 6 inch x Trọng lượng 12 inch x Chiều sâu 5 inch | AG3DTL 32WZ71 15015106"12 "€189.15
RITTAL 1509510 Nắp vít J-box Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 20 inch x Chiều sâu 5 inch | AG3DTR 32WZ77 150951012 "20 "€328.25
RITTAL 1512510 Nắp vít J-box Chiều cao 16 inch x Chiều rộng 24 inch x Chiều sâu 5 inch | AG3DTV 32WZ80 151251016 "24 "€260.10
RITTAL 1589510 Nắp vít J-box Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 16 inch x Chiều sâu 5 inch | AG3DTX 32WZ84 15895106"16 "€208.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RITTAL 1505510 Nắp vít J-box Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 20 inch x Chiều sâu 5 inch
€256.66 /đơn vị