RIDGID 92660 Chain Tong Chiều dài 87 inch Gang
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | chuỗi tong |
Chiều dài chuỗi | 74-1 / 2 " |
Xử lý vật liệu | Gang thep |
Vật liệu hàm | Thép hợp kim |
Loại hàm | Kết thúc đơn |
Chiều dài tổng thể | 87 " |
Công suất ống | 4 đến 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 238.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 8204120000 |
Quốc gia | SI |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.