Ridgid 62275 | Cáp Làm Sạch Ống Xả 7/8 In X 15 Feet | 1vux8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIDGID 62275 Cáp làm sạch cống 7/8 In x 15 Feet | AB3XPC 1VUX8

RIDGID 62275 Cáp làm sạch cống 7/8 In x 15 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3XPC phần: 62275Tham chiếu chéo: 1VUX8
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
€152.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp làm sạch cống
Loại cápPhần
Kích thước kết nối7 / 8 "
ID công suất đường thoát nước2 "thành 4"
Vật chấtThép
Tối đa Chạy15 ft.
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy7/8 "x 15 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)57.4
Chiều dài tàu (cm)54.86
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8467990190
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápKích thước kết nốiKích thước máyGiá cả
Cáp làm sạch cống RIDGID 56787, Kích thước 5/16 Inch x 25 ft | AB3XNT 1VUW8 56787Lõi bên trong3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€132.83
RIDGID 56797 Cáp làm sạch cống Ic 5/16 In x 35 Feet | AB3XNU 1VUW9 56797Lõi bên trong3 / 4 "5/16 "x 35 ft.€164.77
Cáp làm sạch cống RIDGID 62260, Khớp nối nam, Kích thước 3/8 Inch x 35 ft. | AB3XPA 1VUX6 62260Lõi rỗng3 / 8 "3/8 "x 35 ft.€185.69
RIDGID 62265 Cáp làm sạch cống 5/8 In x 7 1/2 Feet | AB3XPB 1VUX7 62265Phần5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 ft.€86.89
Cáp vệ sinh cống RIDGID 89400 5/16 Inch x 50 Feet | AB3XPD 1VUY7 89400Lõi rỗng3 / 4 "5/16 "x 50 ft.€168.20
Cáp vệ sinh cống RIDGID 89405 5/16 Inch x 50 Feet | AB3XPE 1VUY9 89405Lõi rỗng3 / 4 "5/16 "x 50 ft.€177.74
RIDGID 92460 Cáp làm sạch cống Ic 5/8 In x 25 Feet | AB3XPF 1VUZ2 92460Lõi bên trong5 / 8 "5/8 "x 25 ft.€193.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 62275 Cáp làm sạch cống 7/8 In x 15 feet
€152.70 /đơn vị