Ridgid 56792 | Cáp làm sạch cống, 5/16 inch X 35 Ft. Kích thước | 5kz97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp làm sạch cống RIDGID 56792, Kích thước 5/16 Inch x 35 ft | AE4JHH 5KZ97

RIDGID 56792 Cáp làm sạch ống xả, Kích thước 5/16 inch x 35 ft.

Trong kho
Khoản mục: AE4JHH phần: 56792Tham chiếu chéo: 5KZ97
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
€139.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp làm sạch cống
Loại cápLõi bên trong
Kích thước kết nối3 / 4 "
ID công suất đường thoát nước3/4 "đến 1 1/2"
Vật chấtThép
Tối đa Chạy35 ft.
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy5/16 "x 35 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.8
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)47.24
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS8467290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápKích thước kết nốiKích thước máyGiá cả
RIDGID 37643 Cáp làm sạch cống 5/8 Inch x 100 Feet | AA4RKP 13C597 37643Lõi bên trong5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€586.07
RIDGID 58192 Cáp làm sạch cống Hc 5/8 In x 100 Feet | AB3XNV 1VUX1 58192Lõi rỗng5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€430.41
Cáp làm sạch cống RIDGID 62225 có bóng đèn, kích thước 5/16 inch x 25 ft | AB3XNX 1VUX3 62225Lõi rỗng3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€112.06
RIDGID 62235 Làm sạch cáp Đầu thả 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Lõi rỗng3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€136.43
Cáp làm sạch cống RIDGID 62250 với Auger 3/8 x 35 Feet | AB3XNZ 1VUX5 62250Lõi rỗngmáy khoan bóng đèn3/8 "x 35 ft.€147.22
RIDGID 92470 Cáp làm sạch cống Ic 5/8 In x 75 Feet | AB3XPH 1VUZ5 92470Lõi bên trong5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€548.91
RIDGID 41212 Cáp làm sạch cống Ic 3/4 In x 75 Feet | AB3XTY 1VXH6 41212Lõi bên trong3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€607.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 56792 Cáp làm sạch ống xả, Kích thước 5/16 inch x 35 ft.
€139.11 /đơn vị