Ridgid 51317 | Bẫy cáp làm sạch cống 10 feet | 1vxh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIDGID 51317 Làm sạch cống Cáp Trap Leader 10 Feet | AB3XUA 1VXH8

RIDGID 51317 Đầu bẫy cáp làm sạch cống 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3XUA phần: 51317Tham chiếu chéo: 1VXH8

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€94.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp làm sạch cống
Loại cápPhần
Kích thước kết nối5 / 8 "
ID công suất đường thoát nước2 "thành 4"
Vật chấtThép
Tối đa Chạy10 ft.
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy5/8 "x 10 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8467990190
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápKích thước kết nốiKích thước máyGiá cả
RIDGID 37643 Cáp làm sạch cống 5/8 Inch x 100 Feet | AA4RKP 13C597 37643Lõi bên trong5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€586.07
RIDGID 58192 Cáp làm sạch cống Hc 5/8 In x 100 Feet | AB3XNV 1VUX1 58192Lõi rỗng5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€430.41
Cáp làm sạch cống RIDGID 62225 có bóng đèn, kích thước 5/16 inch x 25 ft | AB3XNX 1VUX3 62225Lõi rỗng3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€112.06
RIDGID 62235 Làm sạch cáp Đầu thả 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Lõi rỗng3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€136.43
Cáp làm sạch cống RIDGID 62250 với Auger 3/8 x 35 Feet | AB3XNZ 1VUX5 62250Lõi rỗngmáy khoan bóng đèn3/8 "x 35 ft.€147.22
RIDGID 92470 Cáp làm sạch cống Ic 5/8 In x 75 Feet | AB3XPH 1VUZ5 92470Lõi bên trong5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€548.91
RIDGID 41212 Cáp làm sạch cống Ic 3/4 In x 75 Feet | AB3XTY 1VXH6 41212Lõi bên trong3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€607.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 51317 Đầu bẫy cáp làm sạch cống 10 feet
€94.91 /đơn vị