RIDGID 49338 Máy phát Led màu vàng 10 đến 490 Khz
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | transmitter |
Màu | Màu vàng |
Giao diện | LED |
Tần số hoạt động | 10 đến 490 kHz |
Powered By | (6) Pin D-Cell |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 42.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 9031808085 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.