RIDGID 42348 Camera kiểm tra đường ống Công suất 1.5-6 inch 200 feet
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn camera kiểm tra đường ống |
Đường kính cáp. | 0.31 " |
Loại cáp | Lõi bên trong được bọc chống mài mòn với nguồn điện / tín hiệu video tích hợp |
Loại kết nối | Chống thấm nước, 3 chân đa năng |
Màu sắc hiển thị | Màu |
Vật chất | Đầu máy ảnh bằng thép không gỉ cứng với nắp ống kính saphire, Polypropylene được phủ bằng sợi thủy tinh với thanh đẩy lõi bên trong, khung kim loại, trống Polyethelene |
Số lượng bánh xe | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ đến 130 độ F |
Chiều cao tổng thể | 24 " |
Chiều dài tổng thể | 21 " |
Chiều rộng tổng thể | 14 " |
Công suất ống | 1-1 / 2 "đến 6" |
Nguồn điện | Màn hình (Không bao gồm) |
Không thấm nước | Máy ảnh lên đến 225 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.61 |
Mã HS | 8525803010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Không thấm nước | Đường kính cáp. | Vật chất | Nhiệt độ hoạt động. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40008 | Máy ảnh lên đến 225 ft. | 1 / 4 " | - | 32 độ đến 115 độ F | 18 " | 13.5 " | 7" | Màn hình (Không bao gồm) | €6,463.33 | ||
35188 | Máy ảnh lên đến 266 ft. | 0.27 " | Khung thép với các thành phần đúc phun chịu nước | 32 độ đến 115 độ F | 21 " | 15.5 " | 9" | Pin Li-Ion | €6,847.85 | ||
Tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | - | - | €14,121.23 | ||
Tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | - | - | €14,028.01 | ||
Tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | - | - | €19,565.99 | ||
nhỏ gọn2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,778.90 | ||
70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,941.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.