Ridgid 37895 | Ống ren khuôn thép tốc độ cao 2 inch 4 Pc | 4cw76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIDGID 37895 Ống chỉ Die 2 inch Thép tốc độ cao 4 Pc | AD6ZXE 4CW76

RIDGID 37895 Chủ đề ống chết Thép tốc độ cao 2 inch 4 Pc

Trong kho
Khoản mục: AD6ZXE phần: 37895Tham chiếu chéo: 4CW76
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
€126.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thay thế Die
Vật liệu / Loại khuônThép tốc độ cao
Ống dẫn / ống danh nghĩa2 "-11-1 / 2 TPI
Số lượng các mảnh4
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiNPT
UPC0095691378958

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước máyLoại sợiChủ đề trên mỗi inchGiá cả
Bộ khuôn ống RIDGID 38120 Hs Npt 2 1/2 đến 4 inch - Gói 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€539.84
RIDGID 37825 Ống chỉ Die 1/2 inch Hợp kim 4 Pc | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€84.95
RIDGID 37830 Ống chỉ Die 3/4 inch Hợp kim 4 Pc | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€86.30
RIDGID 37835 Chủ đề ống bị chết Gói hợp kim 1 inch 4 inch | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€92.35
RIDGID 67807 Pipe Die Set Gold Cánh tay phải 4 Piece 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€397.37
RIDGID 67812 Pipe Die Set Gold Cánh tay phải 4 Piece 1 In | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€398.82
RIDGID 26192 Ống ren chết, 2-1/2 đến 4 NPT, Gói 4 | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€459.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 37895 Chủ đề ống chết Thép tốc độ cao 2 inch 4 Pc
€126.35 /đơn vị