Ridgid 35835 | Ống côn 3/4-14 Oxit đen 4 sáo | 38hy56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3 / 4-14 Black Oxide 4 sáo | AH8DNA 38HY56

RIDGID 35835 Ống vòi Taper 3/4-14 Black Oxide 4 sáo

Trong kho
Khoản mục: AH8DNA phần: 35835Tham chiếu chéo: 38HY56
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
€86.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênPipe
Kết thúcÔxít
Danh sách số35835
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo5
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.0.579 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
RIDGID 35815 Ống Tap Taper 1 / 8-27 Black Oxide 4 sáo | AH8DMY 38HY54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€32.54
RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3 / 8-18 Black Oxide 4 sáo | AH8DMZ 38HY55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€49.51
RIDGID 35840 Pipe Tap Taper 1-11.5 Black Oxide 4 sáo | AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€128.32
RIDGID 35845 Ống vòi côn 1-1 / 4-11.5 Ôxít đen 4 Sáo | AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€176.75
RIDGID 35850 Ống vòi côn 1-1 / 2-11.5 Ôxít đen 7 Sáo | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€236.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 35835 Ống vòi Taper 3/4-14 Black Oxide 4 sáo
€86.70 /đơn vị