RIDGID 32900 Máy cắt ống đất
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt ống đất |
Vật liệu cơ thể | Thép giả |
Vết cắt | Gang thep |
Hành động cắt | Hành động Ratchet |
Công suất cắt | 1-1 / 2 "đến 6" |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều dài tổng thể | 33.25 " |
Chuỗi thay thế | Mfr. Số 34570 |
UPC | 0095691329004 |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 84.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.61 |
Mã HS | 8203406000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Hành động cắt | Công suất cắt | Xử lý vật liệu | Chiều dài tổng thể | Chuỗi thay thế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69982 | Thép giả | bánh cóc | 1-1 / 2 "đến 6" | Thép | 17 " | Mfr. Số 33665 | €1,098.23 | ||
68650 | Thép | bánh cóc | Không có Hub 1-1 / 2 "đến 6" | Thép | 24 5 / 16 " | Mfr. Số 33670 | €1,122.75 | ||
42878 | - | - | 1 1/2 "đến 8" | - | 18 " | - | €1,135.89 | ||
286 | Thép giả | Một cơn đột quỵ | 1-1 / 2 "đến 6" | Nhôm | 40 " | Mfr. Số 34575 | €919.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.