Ridgid 32820 | Máy cắt ống, hạng nặng, công suất cắt 1/8 đến 2 inch | 4a506 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt ống RIDGID 32820, hạng nặng, công suất cắt 1/8 đến 2 inch | AD6RRM 4A506

RIDGID 32820 Máy cắt ống, hạng nặng, khả năng cắt 1/8 đến 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6RRM phần: 32820Tham chiếu chéo: 4A506
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
€285.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống
Vật liệu lưỡiThép gia công
Vật liệu cơ thểBàn là
Vết cắtThép không gỉ
Hành động cắtHướng dẫn sử dụng
Công suất cắt1/8 "đến 2"
Thiết kế xử lýergonomic
Chiều dài tổng thể18 "
Bánh xe thay thếMfr. Số F-514/33100, Mfr. Số F-3/33105, Mfr. Số F-3S / 33110
UPC0095691328205

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)44.7
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lưỡiVật liệu cơ thểHành động cắtCông suất cắtXử lý vật liệuChiều dài tổng thểBánh xe thay thếGiá cả
Máy cắt ống và ống RIDGID 23498, Công suất cắt 1-5/8 Inch, Nhựa | AB9KPW 2DPH3 23498ThépNhômbánh cócLên đến 1-5 / 8 "Nhôm8.5 "Mfr. Số RCB-1625/27858€108.75
Máy cắt ống và ống nhựa RIDGID 30088, Công suất cắt 1/2 đến 2-3/8 inch | AC8JMB 3ARC4 30088ThépNhômbánh cóc1/2" to 2-3/8"Nhôm10 "Mfr. Số RCB-2375/30093€186.57
Máy cắt ống RIDGID 32830 Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50 32830Thép gia côngBàn làHướng dẫn sử dụng1 "thành 3"Thép25.5 "Mfr. Số F-515/33120, Mfr. Số F-299S / 33130€491.32
Máy cắt ống RIDGID 32840, hạng nặng, khả năng cắt 2-4 inch | AD6ZWC 4CW51 32840Thép gia côngBàn làHướng dẫn sử dụng2 "thành 4"Thép25.5 "Mfr. Số F-515/33120, Mfr. Số F-299S / 33130€735.35
Máy cắt ống thoát nước RIDGID 40868, Nhựa, Dung tích 50mm | BL8ZRW 40868-------€50.17
RFQ
Máy cắt ống RIDGID 6-S, OD 4 inch đến 6 inch. Công suất cắt, Máy cắt bánh xe tiêu chuẩn, Chiều dài dụng cụ 28 inch | CT9BDL 40GL47 6-S-------€1,077.94
Máy cắt ống RIDGID 466-S, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------€1,445.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 32820 Máy cắt ống, hạng nặng, khả năng cắt 1/8 đến 2 inch
€285.60 /đơn vị